Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 250-704 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 250-704 Anschlussblock 4P Grau
Wago 250-704 Anschlussblock 4P Grau
Wago 250-704 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503899
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Platzsparende Doppelstock-Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
    - 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
24.9 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69385*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 33 Stück
€ 2,21385*
€ 2,63448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11385*
€ 2,51548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93385*
€ 2,30128
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69385*
€ 2,01568
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.