Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 254-252 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 254-252 Anschlussblock 2P Grau
Wago 254-252 Anschlussblock 2P Grau
Wago 254-252 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30505016
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit PUSH WIRE®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
    - Feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen und eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - Prüfbuchse für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Geringer Platzbedarf auf der Platine, nur 8,9 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39577*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,60115*
€ 0,71537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58115*
€ 0,69157
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,54577*
€ 0,64947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46577*
€ 0,55427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45577*
€ 0,54237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39577*
€ 0,47097
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.