Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 733-203 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 733-203 Anschlussblock 3P Grau
Wago 733-203 Anschlussblock 3P Grau
Wago 733-203 Anschlussblock 3P Grau
Wago 733-203 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0170361
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 20
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
11.8 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 1,64*
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,65*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4328*
€ 1,7228*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44685*
€ 1,73685*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4985*
€ 1,8358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,6995*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.