Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1108/037-000 Anschlussblock 16P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1108/037-000 Anschlussblock 16P Schwarz
Wago 713-1108/037-000 Anschlussblock 16P Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0412197
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1108/037-000
EAN/GTIN:
     4045454806224
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Einmalig kompaktes, 2-reihiges Stecksystem für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
    - Hohe Dichte an “Wire-to-Board”-Verbindungen auf kleinstem Raum
    - Eine mittig zwischen die Leitereinführungen montierbare Zugentlastungsplatte erleichtert den Steck- und Trennvorgang und erlaubt den einfachen Zugang zu den Betätigungsöffnungen auch im verdrahteten Zustand
    - Kodierbar und 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
18.8 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,542*
€ 8,052*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9612*
€ 8,4812*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1824*
€ 8,7324*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,608*
€ 9,218*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,6576*
€ 9,2676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,052*
€ 9,58188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,542*
€ 7,78498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 201,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.