Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Emma 7L 7 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Emma 7L 7 Glühbirne(n)
Star Trading Emma 7L 7 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30613820
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     228-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
21 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Breite
445 mm
Länge (mm)
60 mm
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.