Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 3172PQ-XL Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Nexus 3172PQ-XL Managed L2/L3 1U Grau
Cisco Nexus 3172PQ-XL Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30618025
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N3K-C3172PQ-XL
EAN/GTIN:
     882658874109
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
4000
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Generic MIBs, Monitoring MIBs
Leistungen
Speicherkapazität
8000 MB
Geräuschpegel
69.3 dB
Puffergröße
12000 KB
Lichtwellenleiter
Schalttyp optisches Modul
40 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
18600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
1228 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
72 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
360 W
Stromverbrauch (max.)
440 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
288000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1400 Gbit/s
Durchgang
1000 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
16000
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
48
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
6
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.139,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.223,20*
€ 24.065,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.197,60*
€ 24.035,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.139,72*
€ 23.966,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.139,56*
€ 23.966,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.