Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 150112C202-E Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 150112C202-E Steckdose Weiß
METZ CONNECT 150112C202-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30725264
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150112C202-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
LWL Dose
Datendose
Netzwerkdose
  • Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage mit LWL Kupplungen. - Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen. - Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir. - Steckrichtung 10° nach unten geneigt. - Zugentlastung mit Kabelbinder möglich. - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage. - geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung. - Geeignet für Mini-Breakout Kabel. - Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010. - Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
113 mm
Merkmale
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: lwl dose sc, lwl dose, aufputzdose btr
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B12D11200-E
ab € 6,991*
Zubehör
Metz Connect
1501127302-E
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.