| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-30728834 Herst.-Nr.: GSS4360BL EAN/GTIN: 5410329598969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Sonnensegel ist eine wirksame und kostengünstige Lösung, um Schwimmbad oder Terrasse vor Wärme und schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Außerdem gibt es Ihrer Sitzecke im Freien einen modernen und luxuriösen Look. -blockt 90% der schädlichen UV-Strahlen ab -Wasser abstoßend -Segel aus atmungsaktivem Stoff -die Seiten des Segels sind leicht gebogen, um die Spannung zu optimieren -D-Ring aus verzinktem Metall an jeder Ecke -waschmaschinenfest Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 3600 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 3600 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1900 g | Merkmale | Produktfarbe | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |