Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSS4500 Sonnensegel Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSS4500 Sonnensegel Cremefarben
Perel GSS4500 Sonnensegel Cremefarben
Perel GSS4500 Sonnensegel Cremefarben
Perel GSS4500 Sonnensegel Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30728836
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS4500
EAN/GTIN:
     5410329441685
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel quadratisch 5x5m creme
sonnensegel perel
sonnensegel quadratisch
Dieses Sonnensegel ist eine wirksame und kostengünstige Lösung, um Schwimmbad oder Terrasse vor Wärme und schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Außerdem gibt es Ihrer Sitzecke im Freien einen modernen und luxuriösen Look. -blockt 90% der schädlichen UV-Strahlen ab -Wasser abstoßend -Segel aus atmungsaktivem Stoff -die Seiten des Segels sind leicht gebogen, um die Spannung zu optimieren -D-Ring aus verzinktem Metall an jeder Ecke -waschmaschinenfest
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5000 mm
Höhe
5000 mm
Gewicht
4250 g
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,17*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,47*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,58*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,57*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.