Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal TS 8612.030
Rittal TS 8612.030
Rittal TS 8612.030
Rittal TS 8612.030
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30791929
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die TS-Lochung einhängen und sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
290 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 24,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.