Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DFX-9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson DFX-9000
Epson DFX-9000
Epson DFX-9000
Epson DFX-9000
Artikel-Nr.:
     CIDE6-309882
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11C605011BZ
EAN/GTIN:
     8715946275987
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
378 mm
Höhe
363 mm
Gewicht
34000 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
200 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
15 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
1550 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
240 x 144 DPI
Maximum Druckbreite
136
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
1320 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
330 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
10 Kopien
integrierte Barcodes
Code 39, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Merkmale
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
58 dB
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, PPDS
Ursprungsland
Japan
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A4 (210 x 297 mm)
Medientypen für das Papierfach
Etiketten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Paketgewicht
35.5 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
185 W
Stromverbrauch (Standby)
75 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, RS-232, USB 2.0
Optionale Konnektivität
Ethernet
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
36 (4 x 9)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.859,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.121,99*
€ 4.905,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.083,14*
€ 4.858,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.962,71*
€ 4.715,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.900,21*
€ 4.641,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.859,36*
€ 4.592,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC605
ab € 633,14*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC605
ab € 350,49*
Zubehör
Epson
S015384
ab € 18,47*
Zubehör
Epson
C12C824432
ab € 64,11*
Zubehör
Epson
7102677
ab € 359,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.