Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 270-574/281-483 Anschlussblock 5P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 270-574/281-483 Anschlussblock 5P Orange
Wago 270-574/281-483 Anschlussblock 5P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31558142
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     270-574/281-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
39 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,787*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,007*
€ 5,95833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,797*
€ 5,70843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,417*
€ 5,25623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,787*
€ 4,50653
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-417
ab € 0,8364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-403
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.