Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-124 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-124 Anschlussblock Grau
Wago 282-124 Anschlussblock Grau
Wago 282-124 Anschlussblock Grau
Wago 282-124 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31560633
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-124
EAN/GTIN:
     4050821110309
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
54.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6205*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,8205*
€ 8,1164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6205*
€ 6,6884
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,2296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-141
ab € 86,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-312
ab € 0,2864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-409
ab € 0,5564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-424
ab € 0,272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.