| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-31614606 Herst.-Nr.: 200037008-00 EAN/GTIN: 4015739370085 |
| |
|
| | |
| Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.
Leistungsmerkmale: • Mithörsperre integriert • Rufabschaltung mit Statusanzeige • Parallelschaltung von 4 Bus-Freisprechtelefonen Comfort (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-… USB und ZBVG 650-… zur Programmierung erforderlich) • Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf • Rückruf setzen • Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong • Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A) • Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern • Türaufschaltung jederzeit möglich • 8 LEDs zur Anzeige (z. B. Tür offen) • 8 Funktionstasten, 7 frei programmierbar und doppelt belegbar. Funktion der Tasten beliebig zuordenbar ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie • Türrufübernahme • Großflächentaste (als Sprach-/Steuertaste) • Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar • Zubehör-Parallelschaltung ZPSF 850-…, um max. 4 weitere Bus-Freisprechtelefone parallel zu schalten, nachrüstbar. • Zubehör-Anschaltrelais ZARF 850-… nachrüstbar • Mit Tischzubehör ZTS 800-… als Tischgerät einsetzbar • Rufweiterleitung • Sammeldurchsage • automatische Gesprächsannahme bei Internruf • Türmatik Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Platzierung | Wand | Lieferumfang | Innengerät inklusive | Ja | Merkmale | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Knopfanzahl | 8 | | Stimme über Haus Telefone | Ja | | Anzahl der Klingeltöne | 11 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 91 mm | | Tiefe | 27 mm | | Höhe | 201 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |