Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 723-610/019-000 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 723-610/019-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 723-610/019-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 723-610/019-000 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0816478
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     723-610/019-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - 3- bis 5-polige Stiftleisten sind optional mit einem voreilenden PE-Kontakt versehen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.3 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,15527*
€ 5,32527*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4216*
€ 5,6316*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,602*
€ 5,832*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8258*
€ 6,0858*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,08*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,32527*
€ 6,33707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92527*
€ 5,86107
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15527*
€ 4,94477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 133,13175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,0855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,03627*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,03617*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.