Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-831 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-831 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-831 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31622743
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8381*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0681*
€ 1,27104
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9981*
€ 1,18774
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8381*
€ 0,99734
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 244,785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,351*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 119,7505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 126,9495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 146,672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 126,96925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 138,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 138,7125*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-250/005-000/039-000
ab € 81,5385*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-107
ab € 0,2514*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.