Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Spin - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Spin - Universal
Cellularline Spin - Universal
Cellularline Spin - Universal
Cellularline Spin - Universal
Cellularline Spin - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31711230
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     HANDYDRIVEK
EAN/GTIN:
     8018080251238
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die Universal-Telefonhalterung für das Auto kann in den meisten Lüftungsdüsen eingehakt werden. Mit dieser dezenten, eleganten und benutzerfreundlichen Halterung ist das Smartphone immer griffbereit und um 360 Grad schwenkbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
50 g
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Einstellbare Breite
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.