Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP5109 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP5109 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm
CoreParts MSP5109 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32238943
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP5109
EAN/GTIN:
     5711783342694
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Fixierfilm
Fuserfilm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
397 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
397 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Typ
Fixierfilm
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iR Advance C5030, 5035, 5045, 5051, 5235, 5240, 5250, 5255
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.