Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 515582 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSEN-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 515582 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSEN-SET
EMSA 515582 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSEN-SET
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32276503
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     515582
EAN/GTIN:
     4009049403038
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Mit den CLIP & CLOSE Frischhaltedosen bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch!
100 % dichte, robuste und absolut hygienische Frischhaltedosen aus Deutschland
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.55 l
Produktfarbe
Pink, Transparent
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
515583
ab € 7,10*
Ähnlich
Emsa
515645
ab € 9,685*
Ähnlich
Emsa
515585
ab € 13,00*
Ähnlich
Emsa
515584
ab € 8,43*
Ähnlich
Emsa
515562
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.