Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO327L Vakuumierer 700 mbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO327L Vakuumierer 700 mbar Schwarz
Domo DO327L Vakuumierer 700 mbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32668933
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO327L
EAN/GTIN:
     5411397015648
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Möchten Sie keine Lebensmittel wegwerfen? Wenn Sie Gemüse, Fisch, Fleisch, ... länger aufbewahren wollen, können Sie diese mit diesem Folienschweißgerät vakuumverpacken. Dies verlängert die Haltbarkeit beträchtlich! Auch erhalten Sie so den maximalen Geschmack Ihrer Lebensmittel. Im Lieferumfang dieses Geräts sind 20 Beutel enthalten. Diese können selbstverständlich immer nachbestellt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Vakuum
700 mbar
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
200 g
Energie
Leistung
120 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.492996.00.002
ab € 12,53*
Ähnlich
Princess
01.492997.00.002
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.