Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP4O131004J00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP4O131004J00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKP4O131004J00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32674887
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4O131004J00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.