Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
WIMA MKP4F041505G00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-32781874
Hersteller:
Wima
Herst.-Nr.:
MKP4F041505G00KSSD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1500 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Höhe
19 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
folienkondensator wima
,
filmkondensator
,
folienkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
Preis gilt ab 297.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 594 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 594 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1188 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2970 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5940 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 297000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen