Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Artikel
WIMA MKP4J033305F00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-32784305
Hersteller:
Wima
Herst.-Nr.:
MKP4J033305F00KSSD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
330 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
630 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Höhe
18.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
folienkondensator wima
,
filmkondensator
,
folienkondensator 0.33uf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,695*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,46626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,365*
€ 497,85435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,3225*
€ 489,47378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,9825*
€ 458,12918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,6525*
€ 447,02648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,695*
€ 416,13705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen