Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-MTG-i4S Eingebaut Faser 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-MTG-i4S Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
Supermicro AOC-MTG-i4S Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32845800
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-MTG-I4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Silber
Zertifizierung
ffv
Sonstige Funktionen
Anzahl der VLANs
4096
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
87.1 mm
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux 7.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD, VMware vSphere ESXi
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9500
LAN-Controller
Intel® XL710-AM1
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.