| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-32869414 Herst.-Nr.: 05100000001 EAN/GTIN: 4013288181466 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Red,Yellow | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x 0.4x2.5x80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, wera schlitzschraubendreher 2,5x80 mm, torx plus schraubenzieher, wera esd-schlitz-schraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |