Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003667001 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003667001 Steckschlüsselaufsatz
Wera 05003667001 Steckschlüsselaufsatz
Wera 05003667001 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32869558
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003667001
EAN/GTIN:
     4013288179647
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/4 "
Steckschlüssel-Bits Größen
5 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.