| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-32869635 Herst.-Nr.: 05100003001 EAN/GTIN: 4013288181497 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Orange, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x 0.8x4.0x100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, wera schlitzschraubendreher 4x100, torx plus schraubenzieher, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0 |
| | |
| |