Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar ANTENNA 12 LTE TV-Antenne Indoor 35 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar ANTENNA 12 LTE TV-Antenne Indoor 35 dB
Telestar ANTENNA 12 LTE TV-Antenne Indoor 35 dB
Telestar ANTENNA 12 LTE TV-Antenne Indoor 35 dB
Telestar ANTENNA 12 LTE TV-Antenne Indoor 35 dB
Telestar ANTENNA 12 LTE TV-Antenne Indoor 35 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32979741
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102227
EAN/GTIN:
     4024035022277
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
Die TELESTAR ANTENNA 12 LTE ist eine aktive DVB-T 2 Indoorantenne mit integriertem LTE Filter. In edler Klavierlackoptik gehalten und optisch an eine Soundbar angelehnt, eignet sich die ANTENNA 12 bestens für den Empfang digital-terrestrischer TV Signale nach den gängigen Übertragungsstandards. Neben einer Verstärkerleistung von maximal 35 dB sorgt der integrierte LTE Filter, der störende LTE und GSM Signale unterdrückt, für beste Empfangswerte. Dank im Lieferumfang enthaltener Befestigungsschrauben kann die ANTENNA 12 LTE auch platzsparend an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
323 g
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
0.509 kg
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
509 g
Energie
DC input Spannung
5 V
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Verstärkung
35 dB
LTE/GSM-Filter
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Wandmontage
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T,DVB-T2
Unterstützte Bänder
UHF, VHF
Impedanz
12 Ohm
Verstärkung (UHF)
35 dB
Verstärkung (VHF)
35 dB
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.