Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256C67 Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256C67 Schneider
Bosch 2609256C67 Schneider
Bosch 2609256C67 Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33240244
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 C67
EAN/GTIN:
     3165140734615
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
28 mm
Merkmale
Typ
Schneider
Geeignet für Materialien
Isoliermaterial, Kitt, Weiches Verbindungsmaterial
Material
Hartstahl (HCS)
Befestigungstyp
Faden
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 949
ab € 4,40*
Zubehör
Bosch
2 609 256 985
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C65
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.