Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-x230-18GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-x230-18GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Allied Telesis AT-x230-18GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33264242
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005037-50
EAN/GTIN:
     767035208381
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 802.1x RADIUS, AES, DES, HTTPS, MD5, RSA, SHA-1, SHA-2, SSH, SSH-2, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL, UL-EU RoHS
Leistungen
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
29 dB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX, 1000BASE‑ZX
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
61 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
18 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
40 Gbit/s
Durchgang
26.8 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP, Telnet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 / IPv6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,81*
€ 811,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,44*
€ 797,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,39*
€ 796,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,28*
€ 734,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.