Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 300 Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33312362
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9413
EAN/GTIN:
     4019588094130
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
technisat plattenspieler
plattenspieler
ROCK DJ! Der TechniPlayer LP 300 Plattenspieler von TechniSat spielt Ihre Lieblingsplatten in hervorragender Qualität ab und lädt dank quartzgesteuertem Direktmotorantrieb Profis wie auch Anfänger zur spontanen Scratch-Session ein. Für hohe Wertigkeit sorgt der Alumimiumguss-Plattenteller. Darüber hinaus verfügt der Plattenspieler über eine Nadelbeleuchtung, einstellbare Auflagekraft, einen balancierten S-Tonarm sowie eine Anti-Skating-Funktion. Wenn Sie Ihre Plattensammlung schon immer mal als MP3-Dateien auf dem PC oder Smartphone erleben wollten, können Sie Ihre Lieblingsplatten über den auf der Geräterückseite integrierten USB-Anschluss digitalisieren. Die passende Software wird gleich zusammen mit dem Plattenspieler geliefert. Über den umschaltbaren Phono-Vorverstärker schließen Sie den TechniPlayer LP 300 auf Wunsch an einen Phono-Eingang oder auch an einen AUX-IN-(Audio-)Eingang an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Plattenspieler mit Direktantrieb
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Plattenteller Schnelligkeit
45 RPM
Gleichlaufschwankung
0.25 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6560 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
5300 g
Abmessungen Gerät (B x H x T)
440 x 350 x 150 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.