Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TechniPlayer LP 200 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TechniPlayer LP 200 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 200 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 200 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 200 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 200 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 200 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Silber
TechniSat TechniPlayer LP 200 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33342567
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9412
EAN/GTIN:
     4019588094123
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
technisat plattenspieler
plattenspieler
Die Schallplatte feiert ein Revival! Schallplatten sind nicht mehr nur kultig – sie sind Ausdruck eines neuen, Generationen verbindenden Musikgefühls. Der TechniPlayer LP 200 ist das perfekte Komplettpaket für den vollautomatischen Genuss alter und neuer Platten bei einfachster Bedienung. Vollautomatisch bedeutet hierbei, dass der Tonarm automatisch aufsetzt, die Platte am Ende automatisch stoppt und der Tonarm wieder automatisch zurückgeführt wird. Mit Zentrierpuck für 7“-EPs, Aluminium-Plattenteller mit Riemenantrieb und gedämpftem Tonarmlift bleiben keine Wünsche offen. Neben einstellbarem Anti-Skating verfügt der TechniPlayer LP 200 zudem über einen umschaltbaren Phono-Vorverstärker zum Anschluss an einen Phono-Eingang oder einen AUX-IN-(Audio-)Eingang. Über den USB-Anschluss können Sie Ihre Platten zudem am PC oder Mac digitalisieren – die passende Software ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Plattenmaterial
Aluminium
Plattenteller Schnelligkeit
45 RPM
Gleichlaufschwankung
0.25 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5310 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
510 x 475 x 240 mm
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
121.5 mm
Gewicht
3600 g
Abmessungen Gerät (B x H x T)
420 x 360 x 120 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.