Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131402009 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 131402009 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Kopp 131402009 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33379582
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131402009
EAN/GTIN:
     4008224338615
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach senkrecht, AP-Feuchtraum BLUE ELECTRIC arktis 16A,250V~.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.