Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-324 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-324 Schwarz
Monacor PA-324 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33588311
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.4420
EAN/GTIN:
     4007754238976
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
Hörerverstärker
Telefonhörerverstärker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
16600 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
340 W
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Frequenzbereich
50 - 16000 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Line-Eingänge (RCA)
1
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,02*
€ 528,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
ECM-310P
ab € 62,18*
Zubehör
Monacor International
23.5560
ab € 54,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.