Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-6600 5.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-6600 5.0 Kanäle Schwarz
Monacor PA-6600 5.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33588575
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.2390
EAN/GTIN:
     4007754201239
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
20000 g
Audio
Audio Kanäle
5.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
850 W
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Frequenzbereich
55 - 16000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,43*
€ 1.138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,22*
€ 1.135,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,08*
€ 1.110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,41*
€ 1.078,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,22*
€ 1.023,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0172320
ab € 154,38*
Zubehör
Monacor International
0174580
ab € 311,80*
Zubehör
Monacor International
0173530
ab € 311,41*
Zubehör
Monacor International
0235370
ab € 194,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.