Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CDCLP2 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CDCLP2 Montage-Kit
Panduit CDCLP2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33725190
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CDCLP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
52.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.