Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 0320 Insektenfliegenpapier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager 0320 Insektenfliegenpapier Weiß
Windhager 0320 Insektenfliegenpapier Weiß
Windhager 0320 Insektenfliegenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34377059
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     03208
EAN/GTIN:
     9003117032088
Suchbegriffe:
Fliegen-Falle
Fliegen-Fänger
Fliegenfalle
Fliegenfänger
Umweltfreundliches Fliegenfänger-Papier.
Mit 100% natürlichem Leim. Fliegen werden vom Leim angelockt und bleiben kleben.

- Umweltfreundliches Fliegenfänger-Papier zum Aufstellen oder Anheften
- Wirkstoff 100% natürlicher Leim
- Fliegen werden vom Leim angelockt und bleiben kleben
- Völlig giftfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Insektenfliegenpapier
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.