Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EMV Aktive Halterung Terminal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions EMV Aktive Halterung Terminal Schwarz
Elo Touch Solutions EMV Aktive Halterung Terminal Schwarz
Elo Touch Solutions EMV Aktive Halterung Terminal Schwarz
Elo Touch Solutions EMV Aktive Halterung Terminal Schwarz
Elo Touch Solutions EMV Aktive Halterung Terminal Schwarz
Elo Touch Solutions EMV Aktive Halterung Terminal Schwarz
Elo Touch Solutions EMV Aktive Halterung Terminal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34522543
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E002639
EAN/GTIN:
     815335023453
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
550 g
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.66 mm
Tiefe
24.6 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
450 g
Design
Handy-Gerätetyp
Terminal
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Kompatibilität
Verifone E355, ELO PayPoint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.