Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000528 Steckdose USB B Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000528 Steckdose USB B Aluminium
Kindermann 7444000528 Steckdose USB B Aluminium
Kindermann 7444000528 Steckdose USB B Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34531738
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
usb extender
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, USB 2.0 Active Hub, B-Buchse /A-Buchse mit integriertem Repeater für max. 5m Kabellänge, Halbblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
42 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB B
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.