Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar AC-5560 Klimagerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Tristar AC-5560 Klimagerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34542831
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     AC-5560
EAN/GTIN:
     8713016042736
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät

Die mobile Klimaanlage Tristar AC-5560 kann das ganze Jahr über benutzt werden: an warmen Sommertagen sorgt dieses Klimagerät mit seiner Kühle für Erleichterung, aber Sie können auch die Heizfunktion des Geräts nutzen, wenn es kälter wird. Es schafft somit stets eine angenehme Temperatur in Ihren vier Wänden. Nicht einmal um Ihre Stromrechnung brauchen Sie sich Sorgen zu machen, denn das Klimagerät ist mit der Effizienzklasse A ausgewiesen.

Vielseitig und multifunktional
Das Tristar Klimagerät hat vier Betriebsarten: Sie können es zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten oder als Ventilator benutzen. Wenn Ihnen nach einer frischen Brise daheim ist, können Sie eine der beiden Gebläsestufen einstellen. Das AC-5560 hat den großen Vorteil, dass man es im Winter nicht säubern muss, denn man kann es auch zum Wärmen von Zimmern benutzen. Die Heizleistung beträgt 2,7 kW.

Eine Erleichterung an heißen Tagen
An heißen Tagen sorgt dieses Tristar Klimagerät für Erleichterung. Mit seiner Kühlleistung von 10.000 BTU und 2,9 kW kann es Räume bis 90 m³ kühlen. Wenn die Luft feucht und schwül ist, sorgt die Klimaanlage mit ihrer Entfeuchtungsleistung von 1,2 Litern pro Stunde bereits nach kurzer Zeit für ein angenehmeres Klima. Ferner kühlt sich trockene Luft rascher ab. Mit anderen Worten ist die Kühlwirkung größer durch die trockene Luft.

Einfache Bedienung
Im Handumdrehen sorgt das Gerät für ein angenehmes Klima. Mit der Fernbedienung wird das Einstellen der Tristar Klimaanlage besonders komfortabel. Ferner lässt sich die Klimaanlage mittels der digitalen Zeitschaltuhr automatisch ein- bzw. ausschalten. Dank der Laufrollen ist das Klimagerät auch leicht zu transportieren

Lieferumfang:
Klimagerät, Schlauch, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl des mobilen Klimageräts Tristar AC-5560:Kühlleistung 10.000 BTU und 2,9 kW zur Kühlung von Räumen bis 90 m3Kombinierte Heiz-, Entfeuchtungs- und VentilatorfunktionMit Fernbedienfunktion und digitalem Timer ausgestattetNiedriger Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse AMobiles Klimagerät und dank der Laufrollen leicht zu transportieren

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Verpackungsbreite
562 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
840 mm
Paketgewicht
2800 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator, Heizung
Kühlleistung (max)
10000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2900 W
Heizleistung in Watt (max)
2700 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Heizung Energieeffizienz
2,3
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Fassungsvermögen Wassertank
0.45 l
Deshumidifizierende Kapazität
1.2 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
380 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
90 m²
Kältemittelart
R410A
Kühlmittelgewicht
320 g
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Fernbedienung
Ja
Anzeige Wassertank voll
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzklasse (Heizen)
A
Anschlusswert
1040 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,28*
€ 448,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
AC-5477
ab € 238,76*
Zubehör
Tristar
AC-5529
ab € 231,75*
Zubehör
Tristar
AC-5531
ab € 310,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.