Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar AC-5477 Klimagerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Tristar AC-5477 Klimagerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35876087
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     AC-5477
EAN/GTIN:
     8713016043825
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät

Das mobile Klimagerät Tristar kann überall dort benutzt werden, wo eine Kühlung benötigt wird. Das kompakte und gut konzeptionierte Klimagerät ist leicht transportabel und benötigt nur wenig Stauraum. Da die Kühlwirkung sofort zu verspüren ist, schafft die kühle Luft an heißen Sommertagen viel Erleichterung. Der Energieverbrauch ist mit der Effizienzklasse A gering.

Passen Sie die Einstellungen individuell an
Die Kühlleistung des AC-5477 Klimageräts beträgt 7000 BTU und 2,05 kW. Damit eignet sich die Klimaanlage für Räume bis 60 m3. Der produzierte Luftstrom liegt bei 320 m³ pro Stunde. Die Temperatur können Sie innerhalb eines Bereichs zwischen 16⁰C und 31⁰C vorwählen. Das Klimagerät bietet drei verschiedene Betriebsarten: Kühlen, Entfeuchten und Ventilator.

Entfeuchten und Lüften
Bei Verwendung der Tristar Klimaanlage als Ventilator sind zwei Gebläsestufen einstellbar. Davon abgesehen können Sie das Klimagerät auch zum Entfeuchten der Luft bei einer Trocknungsleistung von 0,8 Litern pro Stunde einsetzen. Der Wassertank besitzt ein Fassungsvermögen von 0,5 Litern und eine Anzeige bei vollem Tank. Dank dieser Zusatzfunktion ist eine feuchte oder schwüle Luft für Sie passé. Ferner kühlt sich trockene Luft rascher ab. Mit anderen Worten ist die Kühlwirkung größer durch die trockene Luft.

Einfache Bedienung
Die Bedienung der Tristar Klimaanlage ist sehr einfach. Durch die Fernbedienung brauchen Sie sich zum Einstellen der mobilen Klimaanlage nicht direkt daneben aufzuhalten. Sie können auch den Timer programmieren, damit sich das Klimagerät von allein an- bzw. ausstellt. Das Klima in Ihren vier Wänden haben Sie somit jederzeit unter Kontrolle, auch wenn Sie schlafen oder es sich in Ihrem Sessel bequem gemacht haben!

Praktische Verwendung
Dank der Rollen können Sie die mobile Klimaanlage Tristar problemlos verschieben. Auf diese Weise können Sie sie überall dort einsetzen, wo Sie möchten. Dank der kompakten Bauweise verbraucht sie nicht so viel Platz im Raum und lässt sich nach dem Sommer auch bequem verstauen.

Was ist im Paket?
Klimagerät, Schlauch, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Ausstattung der Tristar AC-5477 Klimaanlage:Kühlleistung 7000 BTU und 2,05 kW zur Kühlung von Räumen bis 60 m3Mit zwei Gebläsestufen und Entfeuchter ausgestattetMit Fernbedienfunktion und digitalem Timer ausgestattetNiedriger Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse AMobiles Klimagerät und dank der Laufrollen leicht zu transportieren

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18000 g
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
878 mm
Paketgewicht
20000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
7000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2050 W
Kühlung Energieeffizienz
2,61
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Deshumidifizierende Kapazität
0.8 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
280 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
320 m³/h
Ein-/Ausschalter
Ja
Geeignet für Räume bis zu
60 m²
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
140 g
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
1.8 m
Anzeige Wassertank voll
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Anschlusswert
785 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
3.5 A
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
AC-5529
ab € 222,07*
Zubehör
Tristar
AC-5531
ab € 320,80*
Zubehör
Tristar
AC-5560
ab € 318,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.