Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT870 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT870 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
CoreParts KIT870 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34571808
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT870
EAN/GTIN:
     5711783311201
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
180 g
Merkmale
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge/PowerVault
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.