Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS7120 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MS7120 Grau
Honeywell MS7120 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3480318
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK7120-71C41
EAN/GTIN:
     4054318307739
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der omnidirektionale Scanner Orbit 7120 von Honeywell, der ewige Verkaufsschlager unter den omnidirektionalen Freihand-Laser-Scannern, ist eine innovative, elegante und preisgünstige Lösung für Anwendungen im Einzelhandel mit beschränktem Platzbedarf. Der Gewinner zahlreicher Design-Awards verfügt über eine außergewöhnliche Form zum Handscannen von großen, sperrigen Artikeln. Der Laser-Scanner bietet eine Scan-Linie mit omnidirektionalem Muster für effektive Präsentationsscans. Der Scanner verfügt über einen verstellbaren Kopf für das gezielte Scannen größerer Artikel.

Orbit 7120 Omnidirektionaler Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Omnidirektionales 20-Linien-Scanmuster: leistungsstarkes Scannen als zusätzlicher Vorteil bei Hand- und Präsentationsscanner-Anwendungen.

Justierbarer Scannerkopf: Der Scannerkopf kann für gezieltes Scannen bzw. bei größeren Objekten um 30° geneigt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
102 x 105 x 150 mm
Lichtquelle
4842 Lux
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232
Scannen
Arbeitsabstand
1200 mm
Wellenlänge
650 nm
Decodierung Standards
1D, GS1
Scan-Geschwindigkeit
1120 Sekunde/Seite
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,15*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 17,38*
Zubehör
Honeywell
59-59002-3
ab € 24,54*
Zubehör
Honeywell
59-59084-N-3
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.