Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 005683 30 l Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 005683 30 l Rechteckig Edelstahl
Vepa Bins VB 005683 30 l Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35242911
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     10005683
EAN/GTIN:
     838810005683
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
660 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.