Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh PB3240 Einzugsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh PB3240 Einzugsmodul
Ricoh PB3240 Einzugsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35486011
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     408112
EAN/GTIN:
     4961311914096
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette ricoh
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
587 mm
Tiefe
686 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
22000 g
Merkmale
Typ
Einzugsmodul
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
SP C842DN
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
1100 Blätter
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,45*
€ 843,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,53*
€ 832,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,15*
€ 831,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,47*
€ 810,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,94*
€ 762,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.