Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso VC 350 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso VC 350 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl
Caso VC 350 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl
Caso VC 350 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl
Caso VC 350 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35524866
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1394
EAN/GTIN:
     4038437013948
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
  • vollautomatisches Vakuumiersystem zum Vakuumieren Ihrer Lebensmittel.
  • doppelte Schweißnaht.
  • Gehäuse mit wertiger Edelstahlfront.
  • Einstellung der Schweißzeit / feucht und trocken - Die regulierbare Schweißzeit ist die optimale Vakuumfunktion für feuchte oder trockene Lebensmittel - besonders für Sous-Vide-Garen geeignet.
  • Mit Folienbox für direkte Verarbeitung.
  • Mit ausklappbarem Cutter zum Zuschneiden der Folien.
  • Regulierbare Vakuumstärke, ideal für weiche oder empfindliche Lebensmittel.
  • Natürliches Aufbewahren ohne Konservierungsstoffe - Ideal für Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst.
  • Rollenbreite max. 30cm bei beliebiger Länge.
  • Herausnehmbare Vakuumkammer.
  • Elektronische Temperaturüberwachung.
  • Erweiterbar mit Universaldeckel zum Vakuumieren von Behältern.
  • Inkl. 2 gratis Profi-Folienrollen.
  • Inkl. Vakuumierschlauch für Behälter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1900 g
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.