Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Rollerballmine
>
Artikel
Pilot FriXion Ball Medium Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-35539602
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
525629
EAN/GTIN:
4902505525629
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Liniengröße
Medium
Produktfarbe
Blau, Transparent
Mine
Metall
Spitze Weite
0.7 mm
Schlagweite
0.35 mm
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Für Stifttyp geeignet
Gelschreiber
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Nachfüller
>
Ersatzminen
Weitere Suchbegriffe:
Rollerballmine
,
Tintenkugelschreibermine
,
Tintenkulimine
,
Tintenrollermine
,
Ink Ball
,
Kuli-Füller
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
pilot gel-mine blau 0,4 mm
,
rollerballmine frixion
,
pilot rollerballminen 0,4mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Braun
Pilot
2261007
ab € 1,09*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Hellblau
Pilot
2261010
ab € 1,21*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Hellgrün
Pilot
2261011
ab € 0,97*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Orange
Pilot
2261006
ab € 1,15*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Pink
Pilot
2261009
ab € 1,14*
Ähnlich
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Violett
Pilot
2261008
ab € 1,15*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Blau
Pilot
BLS-FR7-L-S3P
ab € 0,89334*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Blau
Pilot
BLS-FR7-BB-S3P
ab € 0,99*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Braun
Pilot
BLS-FR7-BN-S3P
ab € 1,00*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Hellblau
Pilot
BLS-FR7-LB-S3P
ab € 0,97*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Orange
Pilot
BLS-FR7-O-S3P
ab € 0,97*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Pink
Pilot
BLS-FR7-P-S3P
ab € 1,02*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Rot
Pilot
BLS-FR7-R-S3P
ab € 1,07*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz
Pilot
BLS-FR7-B-S3P
ab € 1,11*
Ähnlich
Pilot BLSFR7 Anklippbarer versenkbarer Stift Violett
Pilot
BLS-FR7-V-S3P
ab € 0,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen