Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Desinfektor
>
Artikel
Miele UG 30-60/60-85
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-35616338
Hersteller:
Miele
Herst.-Nr.:
10087350
EAN/GTIN:
4002515558331
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
UG 30-60/60-85
Unterbau, geschlossen zur Erhöhung der Maschine, 60 cm tief, 60 cm breit.
- Geeignet für alle Geräte mit einer Breite und Tiefe von je 60 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
600 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
9700 g
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
PG 8581 PG 8562 PG 8582 PG 8504 PG 8583 PG 8591 PG 8592 PG 8593
... >
Medizinische Geräte & Zubehör
>
Medizinisch-diagnostische Geräte & Zubehör
>
Zubehör für medizinische Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungs- und Desinfektionsautomat
,
Thermodesinfektor
,
desinfektionsautomat miele
,
desinfektionsautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,61*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 480,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,07*
€ 679,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,31*
€ 678,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,96*
€ 653,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,84*
€ 628,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,61*
€ 571,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen