Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35654 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35654 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Lindy 35654 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Lindy 35654 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35781421
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35654
EAN/GTIN:
     4002888356541
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Beschreibung
- Premiumkabel mit vergoldeten Steckern.
- 3,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenbuchse
- Überträgt Audiosignale im Stereo-Format
- Geeignet für alle Geräte mit 3,5mm Klinkenstecker / -buchse
- PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und linken Stereo-Kanal
- Kabelquerschnitt: 2x AWG28 / 2x 0,080mm²
- Farbe: Schwarz
- Länge: 5m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.