Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 600GB 2.5" 12G SAS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 600GB 2.5" 12G SAS 2.5"
HPE 600GB 2.5" 12G SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35934844
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870757-B21
EAN/GTIN:
     4549821055463
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.